text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 20.7
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
L (mm) 30
n 2
P 1.75

Estándares

NEN 1487
NF E25-160
DIN 551
ISO 4766

Números de artículo

Artículo No. 55292.120.030
EAN 8715494114738
UBB 500571522209
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.