text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M2X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.07
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 4
n 0.25
P 0.4

Normeringen

NEN 1487
DIN 551
ISO 4766
NF E25-160

Artikelnummers

Artikelnummer 51292.020.004
EAN 8715494106979
UBB 500571479152
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.