text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met tap iso 7435 ISO 7435 Staal Blank 14H M5X16

Specificații

Diameter M5
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Lange tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensiuni

d-D M5
dp(max.) 3.5
n (min.) 0.86
L (mm) 16
P 0.8
z (min.) 2.5

Standarde

ISO 7435
DIN 417

Numerele articolelor

Cod Articol 20045.050.016
EAN 8717077315488
UBB 500651009630
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.