text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Lange tap
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.82
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

d-D M6
dp(max.) 4
L (mm) 12
n 1
P 1
z (min.) 3

Normeringen

DIN 417

Artikelnummers

Artikelnummer 51290.060.012
EAN 8715494275170
UBB 500512299255
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.