Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
55296
55296.080.016
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Roestvaststaal (RVS) A4 50 M8X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
427
ISO
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
55296.080.016
EAN
8715494011365
UBB
500634462286
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model