text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en tap ISO 4028 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M6X12

Specyfikacje

Diameter M6
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Wymiary

d-D M6
dp(max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z lang (min.) 3
z lang als L ≥ 10
z kort (min.) 1.5

Normy

NF E27-182
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NEN 2344

Numery artykułów

Numer artykułu 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.