text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M8X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.28
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dp(max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z lang (min.) 4
z lang als L ≥ 12
z kort (min.) 2

Normeringen

ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Artikelnummers

Artikelnummer 07821.080.010
EAN 8717077214156
UBB 500648002417
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.