text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M5X12

Specificaties

Diameter M5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M5
dp(max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z lang (min.) 2.5
z lang als L ≥ 8
z kort (min.) 1.25

Normeringen

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028
NEN 2344
DIN 915

Artikelnummers

Artikelnummer 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.