text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M3X6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.19
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
dp(max.) 2
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z lang (min.) 1.5
z lang als L ≥ 6
z kort (min.) 0.75

Normeringen

ASME B18.3.6M
BS 4168-4
DIN 915
NEN 2344
NF E27-182
ISO 4028

Artikelnummers

Artikelnummer 07821.030.006
EAN 8717077213777
UBB 500647998565
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.