text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.86
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dp(max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z lang (min.) 6
z lang als L ≥ 20
z kort (min.) 3

Normeringen

NEN 2344
NF E27-182
ISO 4028
DIN 915
BS 4168-4
ASME B18.3.6M

Artikelnummers

Artikelnummer 07821.120.012
EAN 8717077214354
UBB 500648004496
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.