text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en ronde punt UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 5/16-18X5/8

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 5/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Rond
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

J 0.15625
R 0.234
T (min.) 0.156
Gangen per Inch 18

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07845.031.0062
EAN 8717077373709
UBB 500624385984
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.