text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank #8-32X1/8

Specificaties

Diameter NO.8
Lengte 1/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Gangen per Inch 32

Normeringen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07840.016.0012
EAN 8717077372061
UBB 500624419809
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.