text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank #3-48X5/16

Specificaties

Diameter NO.3
Lengte 5/16 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Gangen per Inch 48

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer U07840.009.0031
EAN 8717077371729
UBB 500624368816
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.