text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal Blank 45H NO.10X5/16

Specificaties

Diameter NO.10
Lengte 5/16 Inch
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
    • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.102
J 0.09375
No. 10
t (min.) 0.1
Gangen per Inch 24

Normeringen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 07950.048.007
EAN 8715492168764
UBB 953351640263
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.