text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M6X0,75X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.49
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dv 3
L (mm) 16
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normeringen

DIN ≈916
BS ≈4168-5
NF ≈E27-183
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343

Artikelnummers

Artikelnummer 07852.060.016
EAN 8717077089105
UBB 500647164051
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.