text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M24X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 85.3
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
dv 16
L (mm) 35
P 3
s 12
t (min.) 10

Normeringen

ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916

Artikelnummers

Artikelnummer 07840.240.035
EAN 8717077063488
UBB 500645136044
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.