Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.080.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M8X45
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13.19
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.080.045
EAN
8717077061620
UBB
500645117499
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model