text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M2,5X5


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.11
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
L (mm) 5
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normeringen

ASME B18.3.6M
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3
DIN 914

Artikelnummers

Artikelnummer 07800.025.005
EAN 8717077061446
UBB 500645115667
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.