text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining MEF DIN ≈913 Staal Blank 45H M12X1,25X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.4
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M12
dp(max.) 8.5
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Normeringen

DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180

Artikelnummers

Artikelnummer 07813.120.010
EAN 8717077287235
UBB 500647996411
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.