text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M2X3


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 3 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.04
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
dp(max.) 1
L (mm) 3
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normeringen

NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Artikelnummers

Artikelnummer 07810.020.003
EAN 8717077062061
UBB 500645121848
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.