Binnenzeskantstelschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.016.002
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M1,6X2
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
2 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.03
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
7318154890
Afmetingen
d-D
M1.6
dp(max.)
0.8
L (mm)
2
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
NF
E27-180
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.016.002
EAN
8717077061989
UBB
500645121012
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen