Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.016.005
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M1,6X5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M1.6
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.04
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M1.6
dp(max.)
0.8
L (mm)
5
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.016.005
EAN
8717077062016
UBB
500645121350
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model