Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X6
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.3
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
6
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.006
EAN
8715492031402
UBB
500696122943
UNSPSC
31161518