text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M8X1,00X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.4
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dp(max.) 5.5
L (mm) 35
P 1
s 4
t (min.) 3

Normeringen

BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
ISO ≈4026
DIN ≈913

Artikelnummers

Artikelnummer 07812.080.035
EAN 8717077088658
UBB 500647159515
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.