text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M14X1,50X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
dp(max.) 10
L (mm) 16
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Normeringen

NEN ≈2341
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180

Artikelnummers

Artikelnummer 07812.140.016
EAN 8717077088795
UBB 500647160901
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.