text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M12X1,50X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 48.4
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dp(max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normeringen

NEN ≈2341
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Artikelnummers

Artikelnummer 07812.120.070
EAN 8717077088764
UBB 500647160661
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.