Binnenzeskantstelschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.060.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M6X0,75X6
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.98
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
6
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
DIN
≈913
NEN
≈2341
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.060.006
EAN
8717077088580
UBB
500647158863
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model