Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.140.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M14X1,50X50
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M14
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
47.5
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
dp(max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
6
t (min.)
5.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-2
NEN
≈2341
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.140.050
EAN
8717077088863
UBB
500647161651
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model