text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M14X1,50X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 37.6
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
dp(max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Normeringen

NF ≈E27-180
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Artikelnummers

Artikelnummer 07812.140.040
EAN 8717077088849
UBB 500647161404
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.