Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.100.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M10X1,25X60
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
28.7
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
60
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.100.060
EAN
8717077088733
UBB
500647160331
UNSPSC
31161518
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model