Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37816
37816.050.001
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
Stelring met stelschroeven DIN 705 A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met DIN 553 5
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
2.93
Info
Stelringen met
d
2
≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d
2
˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
Stelringen met d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
5 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
2.93
Info
Stelringen met
d
2
≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d
2
˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
Stelringen met d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js14)
6
d1
5
d2(h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37816.050.001
EAN
8717077267473
UBB
500649364410
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen