text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met stelschroeven DIN 705 A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met DIN 553 30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 114.25
Info
  • Stelringen metd2 ≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d2 ˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 114.25
Info
  • Stelringen metd2 ≤ M10 zijn uitgerust met stelschroeven met gleuf volgens ISO 7434 (DIN 553), voor d2 ˃ M10 zijn dit binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914 ).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 553
HS- en goederencode

Afmetingen

b (js14) 16
d1 30
d2(h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normeringen

DIN 705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37816.300.001
EAN 8717077267619
UBB 500649365813
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.