Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37815
37815.060.001
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
Stelring met stelschroef met gleuf DIN ≈705A Automatenstaal met EN 27434 6
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
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.met EN 27434
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
6 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.met EN 27434
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js14)
8
d1
6
d2(h13)
12
d3
4
D (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37815.060.001
EAN
8715492771308
UBB
950356202362
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model