text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A1 met ISO 4029 30


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 111
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 111
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode

Afmetingen

b (js14) 16
d1 30
d2(h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.