Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37810
37810.200.001
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
Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal met ISO 4029 20
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
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
52.07
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
52.07
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js14)
14
d1
20
d2(h13)
32
d3
6
D (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈705-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37810.200.001
EAN
8715492770998
UBB
950356013843
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model