text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 8

  1. Artikel nummer 51371.080.001
  2. EAN 8715494103442
  3. UBB 500571659258
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d1 8
Diameter (mm) 8
Remarks
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
Aanvullende informatie met ISO 4027
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (js14) 8
d1(H8) 8
d2 (h13) 16
d3 M4