Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37825
37825.700.001
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
Stelring, zware uitvoering, met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN 703 Automatenstaal Blank 70
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
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1450.2
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
70 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1450.2
Info
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
Stelringen met
d
1
≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (j14)
32
d1
70
d2(h13)
110
d3
16
D (mm)
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
703
Artikelnummers
Artikelnummer
37825.700.001
EAN
8717077325265
UBB
500651108069
UNSPSC
31162400