text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring, zware uitvoering, met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN 703 Automatenstaal Blank 45


Numéro d'article
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 764.7
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
HS- en goederencode
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 45 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 764.7
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.
HS- en goederencode

Dimensions

b (j14) 28
d1 45
d2(h13) 80
d3 12
D (mm) 45

Normes

DIN 703

Numéros d'articles

Numéro d'article 37825.450.001
EAN 8717077325234
UBB 500651107723
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.