text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L500xB180xH95 mm blauw PP


Artikelnummer 1O185035
Lengte
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Buitenbreedte (mm) 180
Buitenhoogte (mm) 95
Buitendiepte (mm) 500
Merken Fabory approved vendor
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 500 mm
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Buitenbreedte (mm) 180
Buitenhoogte (mm) 95
Buitendiepte (mm) 500
Merken Fabory approved vendor
Hoogte (mm) 2
Gewicht per stuk (g) 405
Breedte (mm) 3
HS- en goederencode
Type 510305

Artikelnummers

Artikelnummer 1O185035
EAN 4250621502995
UBB 500581146338
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer 9000449314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.