text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L400xB117xH90mm blauw PP


Artikelnummer 5Q184409
Lengte
Materiaal Kunststof
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 9
Binnenbreedte (mm) 94
Binnenhoogte (mm) 80
Buitenbreedte (mm) 117
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 400 mm
Materiaal Kunststof
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 9
Binnenbreedte (mm) 94
Binnenhoogte (mm) 80
Buitenbreedte (mm) 117
Buitenhoogte (mm) 90
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 358
Merken Fabory approved vendor
Hoogte (mm) 2
Gewicht per stuk (g) 400
Breedte (mm) 3
HS- en goederencode
Type MRK 4109

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001188
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.