text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Glasschraper Metaal


Artikelnummer S4191.500.038
Beitelbreedte (mm) 40
Materiaal van de houder Metal
Bladbreedte (mm) 127
Geschikt voor verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 95
Met reserve mesjes Ja
Merken Stanley
Verpakt per 1

Specificaties

Beitelbreedte (mm) 40
Materiaal van de houder Metal
Bladbreedte (mm) 127
Geschikt voor verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 95
Met reserve mesjes Ja
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Glass Scraper

Artikelnummers

Artikelnummer S4191.500.038
EAN 3253560285005
UBB 420184040145
UNSPSC 27112009
Fabrikant artikelnummer 0-28-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.