text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Looplamp HL DB 81 M1H1


Artikelnummer 0Z641942
Breedte 55
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte (m) 45
Hoogte/diepte (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 55
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Lengte (m) 45
Hoogte/diepte (mm) 215
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 4.5 - 4.5
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 2
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 250
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 161
HS- en goederencode
Type LED Hand Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z641942
EAN 4007123641611
UBB 500668319212
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1175410010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.