text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stanley FATMAX


Artikelnummer 4Q202338
Kleur Zilver
Uittrekbaar Ja
Totale lengte (mm) 165
Inklapbaar Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 181
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zilver
Uittrekbaar Ja
Totale lengte (mm) 165
Inklapbaar Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 181
HS- en goederencode
Type Retractable knife

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q202338
EAN 3253560105013
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT10501-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.