text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX


Artikelnummer 4G096795
Kleur Zwart
Totale lengte (mm) 165
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 181
HS- en goederencode
Type Cutter
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Totale lengte (mm) 165
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 181
HS- en goederencode
Type Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 4G096795
EAN 3253560105006
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT10500-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.