text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX FATMAX Volttester 2-polig


Artikelnummer 9T444707
Doorgangstest Nee
Lengte (m) 300
Spanningsindicatie LED
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (m) 300
Spanningsindicatie LED
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 400 - 400
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 171
HS- en goederencode
Model FATMAX

Artikelnummers

Artikelnummer 9T444707
EAN 3253560825669
UBB 500715815113
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT82566-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.