text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX FATMAX Metaal- en Voltdetector no contact


Artikelnummer 2D503040
Doorgangstest Nee
Lengte (m) 255
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (m) 255
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 20 - 1000
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 111
HS- en goederencode
Model FATMAX

Artikelnummers

Artikelnummer 2D503040
EAN 3253560825676
UBB 500715815295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT82567-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.