text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Blokschaven
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
Vijlen & schaven
Schaven
Blokschaven
S4094.220.180
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
Stanley Blokschaaf 1-12-220 180 x 40mm
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
S4094.220.180
Breedte
110
Uitvoering
Bankschaaf
Lengte (mm)
200
Schaafbreedte (mm)
40
Snijhoek (°)
21
Materiaal basis
Metal
Materiaal zool
Metal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
110
Uitvoering
Bankschaaf
Lengte (mm)
200
Schaafbreedte (mm)
40
Snijhoek (°)
21
Materiaal basis
Metal
Materiaal zool
Metal
Vorm snijkant
Recht
Verstelbare beitel
Ja
Verstelbare bekopening
Ja
Merken
Stanley
Gewicht per stuk (g)
875
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Block Plane
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4094.220.180
EAN
3253561122200
UBB
420132008137
UNSPSC
27111903
Fabrikant artikelnummer
1-12-220