text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley 1/4" Bits Torx T30 x 25mm


Artikelnummer S4431.845.001
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aantal bits Torx 25
Aantal bits totaal 25
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aantal bits Torx 25
Aantal bits totaal 25
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 180
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer S4431.845.001
EAN 3253561688454
UBB 240125018053
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 1-68-845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.