text.skipToContent text.skipToNavigation

Stangkop, onderhoudsvrij met buitendraad, type SSA M12X1,75X12


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.5
HS- en goederencode 8487905990
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.5
HS- en goederencode 8487905990

Afmetingen

d 12
d3 12
P 1.75

Normeringen

ISO 12240-4-M
DIN 648-A

Artikelnummers

Artikelnummer 57625.120.001
EAN 8715492023490
UBB 500695350081
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.