text.skipToContent text.skipToNavigation

Stangkop, onderhoudsvrij met binnendraad, type SSI M8X1,25X8 Left hand threaded


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47
Info Left hand threaded
HS- en goederencode 8487905990
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47
Info Left hand threaded
HS- en goederencode 8487905990

Afmetingen

d 8
d3 8
P 1.25

Normeringen

ISO 12240-4-F
DIN 648-B

Artikelnummers

Artikelnummer 57622.080.001
EAN 8715492022745
UBB 500695348606
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.